ノガ
4mmクールアーム用ノズル
仕様
CA2000・CA3000用ノズル
トラスコ品番
818-8472
材質
アルミニウム
接続ねじ
1/4
ノズル内径(Φmm)
4
穴径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60955633
CA1004
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください