曜日別特売

高圧用クールアーム

高圧用クールアーム - ノガ

3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。
アームは素早く簡単に調整できます。
新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。
3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。
アームは素早く簡単に調整できます。

用途工作機械の高圧クーラント用材質ステンレス鋼(アーム内ホース)ノズル1本ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6最大使用圧力(MPa)7接続ねじNPT1/4適合流体冷却液、エアー(70バールまで)付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955658CA2000164
25,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60955667CA3000208
31,900
31,880
35,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする