カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け

カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け - BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け - BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け - BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け - BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け - BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け - BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け - BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)
材質コバルトハイスバイメタル内容量1セット(5本)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609556853900-27-0.9-PF-3/4-275027500.927472-7282日立CB-22F、CB-22FA、CB-22FB、高速HRB-2750、フナソーHB-200
45,750
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
609556943900-27-0.9-PF-3/4-350535050.927472-7291アマダHA-250、H-250H
51,350
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
609557033900-27-0.9-PF-3/4-375037500.927472-7304日立CB-32、CB-32FA、CB-32FB
55,050
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
609557123900-27-0.9-PF-4/6-275027500.927472-7312日立CB-22F、CB-22FA、CB-22FB、高速HRB-2750、フナソーHB-200
43,140
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
609557283900-27-0.9-PF-4/6-350535050.927472-7321アマダHA-250、H-250H
45,650
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609557373900-27-0.9-PF-4/6-375037500.927472-7339日立CB-32、CB-32FA、CB-32FB
51,885
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
609557463900-27-0.9-PF-5/8-275027500.927472-7347日立CB-22F、CB-22FA、CB-22FB、高速HRB-2750、フナソーHB-200
45,750
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609557553900-27-0.9-PF-5/8-350535050.927472-7355アマダHA-250、H-250H
51,350
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
609557643900-27-0.9-PF-5/8-375037500.927472-7363日立CB-32、CB-32FA、CB-32FB
55,050
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
609557733900-34-1.1-PF-3/4-457045701.134472-7398アマダH-400、HA-400、大東精機H-4050、ST-4060、GA-400
72,950
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
609557983900-41-1.3-PF-3/4-467046701.341472-7495アマダH-450H、HA-450H、VM-1200
96,450
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
609558073900-41-1.3-PF-3/4-504050401.341472-7509アマダH-650HD、大東精機ST-4565
103,850
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
609558343900-41-1.3-PF-4/6-467046701.341472-7533アマダH-450H、HA-450H、VM-1200
96,450
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
609558433900-41-1.3-PF-4/6-504050401.341472-7541アマダH-650HD、大東精機ST-4565
103,850
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
609558523900-41-1.3-PF-4/6-530053001.341472-7550アマダHA-450S、HFA-500
108,200
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609558683900-41-1.3-PF-4/6-545054051.341472-7568大東精機ST-5070
110,700
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609558163900-41-1.3-PF-3/4-530053001.341472-7517アマダHA-450S、HFA-500
108,200
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
609558253900-41-1.3-PF-3/4-545054501.341472-7525大東精機ST-5070
110,700
82,980
91,278(税込)
取扱停止中
返品不可
609557823900-34-1.1-PF-4/6-457045701.134472-7401アマダH-400、HA-400、大東精機H-4050、ST-4060、GA-400
72,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955694
2023-10-17
用途: 壁面サインの複合板を剥がす作業
北海工房建設業・工事業

メーカー様には失礼なのですが、壁面に取付られている看板等の複合板はボンドテープ、ミラーマット、コーキング等で取付されているものが多く、剥がすのが大変です。今回は某大型販売店の作業があり、「粗目の鋸」が必要となり購入しました。ある程度 腰 があり、壁に対して自在に変形する。 「鋸」を長さ自在で加工し作業させていただきました。
コストの高さはありましたが目的は十分に達成出来たと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする