超硬バンドソーブレード

超硬バンドソーブレード - BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレード - BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレード - BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレード - BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレード - BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレード - BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレード - BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレード - BAHCO(バーコ)
材質超硬内容量1セット(2本)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609560533881-34-1.1-THQ-2/3-350535051.134799-7639アマダVM-420、NCCNCC250、大東Ga[[(R3)]]260W/ga260W
91,480
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609560623881-34-1.1-THQ-2/3-388538851.134799-7647アマダHK-400/HKA-400、NCCSSP-400D
100,680
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
609560783881-34-1.1-THQ-2/3-411541151.134799-7655アマダHFA-300/HA-300/H-350SA、NCCSCH-33PC
106,300
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
609560873881-34-1.1-THQ-2/3-421042101.134799-7663津根精機TB4-260GN/CB4-260GNC
108,780
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609560963881-34-1.1-THQ-2/3-457045701.134799-7671アマダH400/HFA-400/H-350、NCCSCH-40PC/SCH-40FA/SCH-40SA、大東ST4060/GA400
117,540
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
609561053881-41-1.3-THQ-1.4/2-457045701.341799-7680大東Ga[[(R3)]]410W
122,480
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609561143881-41-1.3-THQ-1.4/2-467046701.341799-7698アマダH-450H/H-450H/VM-1200
124,960
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609561233881-41-1.3-THQ-1.4/2-472047201.341799-7701津根精機TC405A/TC410/C-1220
126,320
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609561323881-41-1.3-THQ-1.4/2-488048801.341799-7710アマダH-550E[[(R2)]]/HFA-400S、NCCSCP-55SA[[(R2)]]、日立CB-40F
130,140
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609561483881-41-1.3-THQ-1.4/2-499549951.341799-7728アマダHFA-400CNC
132,820
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
609561573881-41-1.3-THQ-1.4/2-504050401.341799-7736アマダH-650HD、NCCNCC-650HD/SSH-650、大東ST4565/ST4560
133,960
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609561663881-41-1.3-THQ-1.4/2-530053001.341799-7744アマダHFA-500/HA500、NCCSCH-50PC、大東Ga[[(R3)]]510
140,460
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609561753881-41-1.3-THQ-1.4/2-545054501.341799-7752大東S-4070S/S-5070/ST-4070/ST-5070
144,060
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609561843881-41-1.3-THQ-1.4/2-579057901.341799-7761アマダH-750HD/SSH-750、NCCNCC-750HD/SSH-650D
152,380
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609561933881-41-1.3-THQ-2/3-457045701.341799-7779大東Ga[[(R3)]]410W
119,780
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609562023881-41-1.3-THQ-2/3-467046701.341799-7787アマダ H-450H/H-450H/VM-1200
122,040
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609562183881-41-1.3-THQ-2/3-472047201.341799-7795津根精機TC405A/TC410/C-1220
123,400
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609562273881-41-1.3-THQ-2/3-488048801.341799-7809アマダH-550E[[(R2)]]/HFA-400S、NCCSCP-55SA[[(R2)]]、日立CB-40F
127,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609562363881-41-1.3-THQ-2/3-499549951.341799-7817アマダHFA-400CNC
129,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609562453881-41-1.3-THQ-2/3-504050401.341799-7825アマダH-650HD、NCCNCC-650HD/SSH-650、大東ST4565/ST4560
131,020
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609562543881-41-1.3-THQ-2/3-530053001.341799-7833アマダHFA-500、NCCSCH-50PC
137,080
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609562633881-41-1.3-THQ-2/3-545054501.341799-7841大東S-4070S/S-5070/ST-4070/ST-5070
140,700
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609562723881-41-1.3-THQ-2/3-579057901.341799-7850アマダH-750HD/SSH-750、NCCNCC-750HD/SSH-650D
148,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609562883881-54-1.6-THQ-1.4/2-545054501.654799-7868カストKASTO bloc u5
130,140
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609562973881-54-1.6-THQ-1.4/2-589058901.654799-7876アマダHK-700/HKB-6050/HK-700CNC/HKP-700
139,340
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609563063881-54-1.6-THQ-1.4/2-760076001.654799-7884アマダH-700/HFA-700/H-600、大東S-6090/ST6090/ST6070
175,960
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609563153881-54-1.6-THQ-1.4/2-800080001.654799-7892アマダH-700[[(R2)]]/H-900/H-900HD/CRH600/H950HD、NCCSSH-900D
184,520
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609563243881-54-1.6-THQ-1.4/2-830083001.654799-7906アマダH-800/H-900H/H-750HD、大東GA-8010/GA8010
191,020
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609563333881-54-1.6-THQ-2/3-545054501.654799-7914カストKASTO bloc u5
167,220
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609563423881-54-1.6-THQ-2/3-589058901.654799-7922アマダHK-700/HKB-6050/HK-700CNC/HKP-700
179,580
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609563583881-54-1.6-THQ-2/3-760076001.654799-7931アマダH-700/HFA-700/H-600、大東S-6090/ST6090/ST6070
227,660
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609563673881-54-1.6-THQ-2/3-800080001.654799-7949アマダH-700[[(R2)]]/H-900/H-900HD/CRH600/H950HD、NCCSSH-900D
239,120
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609563763881-54-1.6-THQ-2/3-830083001.654799-7957アマダH-800/H-900H/H-750HD、大東GA-8010/GA8010
247,440
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609563853881-54-1.6-THS-1.4/2-545054501.654799-7965カストKASTO bloc u5
130,140
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609563943881-54-1.6-THS-1.4/2-589058901.654799-7973アマダHK-700/HKB-6050/HK-700CNC/HKP-700
139,340
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609564033881-54-1.6-THS-1.4/2-760076001.654799-7981アマダH-700/HFA-700/H-600、大東S-6090/ST6090/ST6070
175,960
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609564123881-54-1.6-THS-1.4/2-800080001.654799-7990アマダH-700[[(R2)]]/H-900/H-900HD/CRH600/H950HD、NCCSSH-900D
184,520
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609564283881-54-1.6-THS-1.4/2-830083001.654799-8007アマダPCSAW-700/H-800/H-900H/H-750HD、大東GA-8010/GA8010
191,020
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609564373881-54-1.6-THS-1/1.25-589058901.654799-8015アマダHK-700/HKB-6050/HK-700CNC/HKP-700
131,440
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
609564463881-54-1.6-THS-1/1.25-760076001.654799-8023アマダH-700/HFA-700/H-600、大東S-6090/ST6090/ST6070
165,996
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609564553881-54-1.6-THS-1/1.25-800080001.654799-8031アマダH-700[[(R2)]]/H-900/H-900HD/CRH600/H950HD、NCCSSH-900D
174,052
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609564643881-54-1.6-THS-1/1.25-830083001.654799-8040アマダPCSAW-700/H-800/H-900H/H-750HD、大東GA-8010/GA8010
180,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609564733881-67-1.6-THQ-1.4/2-11800118001.667799-8058アマダH-1300
265,860
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609564823881-67-1.6-THQ-1.4/2-667066701.667799-8066アマダHFA-530
161,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609564983881-67-1.6-THQ-1.4/2-880088001.667799-8074アマダHK-1000CNC/H-1080、NCCSSP-1200
206,760
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609565073881-67-1.6-THS-1.4/2-667066701.667799-8082アマダHFA-530
194,400
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609565163881-67-1.6-THS-1.4/2-880088001.667799-8091アマダHK-1000CNC/H-1080、NCCSSP-1200
248,120
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609565253881-67-1.6-THS-1/1.25-667066701.667799-8104アマダHFA-530
258,440
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
609565343881-67-1.6-THS-1/1.25-880088001.667799-8112アマダHK-1000CNC/H-1080、NCCSSP-1200
332,380
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする