日本エンコン
緊急用シャワー・洗眼器
トラスコ品番
819-2963
セット内容
アンカーボルト
材質
シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
23
全高(mm)
2420
給排水口
PT1-1/4(32A)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60956744
502-50FS
¥
476,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください