洗濯機用蛇口ニップル

洗濯機用蛇口ニップル - タカギ
(5件のレビュー)

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。

適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)トラスコ品番792-9226材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂高さ(mm)50質量(g)37最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60適合コネクタタカギ製コネクタ全種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60956753GWA44
880
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60956753
2022-04-19
用途: 洗濯用の蛇口に取り付け
建設業・工事業

洗濯用の蛇口しか使い勝手がなかったのが、ホースも使えるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 60956753
2021-11-04
用途: 車の洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

水道の蛇口に全自動洗濯機用コネクタが付いており、散水ホースがつけられませんでした。洗濯機用蛇口はお湯も出るため、寒い時に車の洗車時に散水ホースがつけられたらなとずっと思っていたら、間に入れるだけで使えるこのニップルを見つけて助かりました。これからは冷たい思いをせず洗車できます。

対象商品 : 60956753
2020-09-14
用途: 洗濯回り、お風呂、手洗い場の掃除に
農・林・水産業

水を撒きたくても、最近の風呂からはホースが接続できない。手洗い場も、洗濯場も簡単接続のこのタイプでホースが接続できないかなと思っていたらありました。これ便利です。散水ホースのジョイントに繋げられます。ちょっと遠い部分に水を流したいときにシャワーホースでは足りなかったので便利になりました。

対象商品 : 60956753
2020-05-14
用途: 散水ホース

価格は高かすぎる感がします。
問題なく使用でき水圧にも耐えれます。

対象商品 : 60956753
2017-09-24
用途: /(^o^)\こんな部品が有るなんて知らなかった。

洗濯機に独占されていた蛇口を、散水リールにも使える様になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする