ソケットリブ付き(SCS13A)

ソケットリブ付き(SCS13A) - フローバル
仕様JIS B0203準拠材質ステンレス(SCS13A)最高使用圧力300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60957286VCSO-01734-00791/814226
440
取扱い終了
60957295VCSO-02734-00871/418258
440
取扱い終了
60957304VCSO-03734-00953/8223010
440
取扱い終了
60957313VCSO-04734-01091/2263515
620
取扱い終了
60957322VCSO-06734-01173/4324020
890
取扱い終了
60957338VCSO-08734-01251394525
1,000
取扱い終了
60957347VCSO-10734-01331 1/4495032
1,720
取扱い終了
60957356VCSO-12734-01411 1/2555540
1,920
取扱い終了
60957365VCSO-16734-01502686050
2,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする