DV継手 インクリーザー

DV継手 インクリーザー - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 インクリーザー - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(2件のレビュー)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
内面ストッパーはVPパイプ用です。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用形状インクリーザータイプDV寸法Z(mm)20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
材質
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60958792DVIN40X300.98硬質ポリ塩化ビニール(PVC)5~606040×30
オープン
87
96(税込)
当日出荷
60958808DVIN50X300.98硬質ポリ塩化ビニール(PVC)5~606350×30
オープン
97
107(税込)
当日出荷
74098719DVIN40X300.98塩ビ5~356040×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74098728DVIN50X300.98塩ビ5~356350×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74098719DVIN40X3060958792DVIN40X30DVIN40X30 DV継手 インクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 60958792DV継手 インクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
87
税込96
注文コードが変更になりました
74098728DVIN50X3060958808DVIN50X30DVIN50X30 DV継手 インクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 60958808DV継手 インクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
97
税込107
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60958808
2021-12-23
用途: 更新メンテナンス
株式会社サクセスウエスト建設業・工事業

この落としサイズはなかなか売ってないので助かった。
送料が難点

対象商品 : 60958808
2017-07-21
用途: 集塵機自作
建設業・工事業

このサイズはホームセンターに無かったので モノタロウで注文しました。他にも 手に入りにくいサイズの物なども帰るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする