エスロン VPWパイプ

エスロン VPWパイプ - セキスイエスロン VPWパイプ - セキスイエスロン VPWパイプ - セキスイエスロン VPWパイプ - セキスイエスロン VPWパイプ - セキスイエスロン VPWパイプ - セキスイエスロン VPWパイプ - セキスイエスロン VPWパイプ - セキスイ

純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
鉛を含みません。

用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6742規格品グレー最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)50内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60959185SJW131100013
オープン
179
197(税込)
当日出荷
60959194SJW132200013
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959203SJW161100016
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60959212SJW162200016
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959228SJW201100020
オープン
298
328(税込)
当日出荷
返品不可
60959237SJW202200020
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959246SJW251100025
オープン
449
494(税込)
当日出荷
返品不可
60959255SJW252200025
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959264SJW301100030
オープン
599
659(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
60959273SJW302200030
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする