因幡電工
耐熱パイプカバー
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質
化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)
タイプ
丸棒タイプ 10mm厚
長さ(m)
2
色調
アイボリー
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合パイプ
呼び内径(mm)
保温材厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60959508
PME-10-10
786-8332
100
-
(保温材)10
10
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959517
PME-13-10
786-8341
116
-
(保温材)14
14
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959526
PME-16-10
786-8359
122
-
(保温材)17
17
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959535
PME-20-10
786-8367
153
塩ビ管VP-13
(保温材)21
21
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959544
PME-22-10
786-8375
157
塩ビ管VP-16、鋼管15A
(保温材)23
23
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959553
PME-26-10
786-8383
170
塩ビ管VP-20
(保温材)27
27
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959562
PME-28-10
786-8391
192
-
(保温材)30
30
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959578
PME-32-10
786-8405
200
塩ビ管VP-25
(保温材)33
33
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959587
PME-35-10
786-8413
220
鋼管20A
(保温材)36
36
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959596
PME-38-10
786-8421
230
塩ビ管VP-30
(保温材)39
39
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。