曜日別特売

ドレン用逆止弁

ドレン用逆止弁 - 因幡電工
トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60959824NDB-50
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする