因幡電工
継手付き断熱ドレンホース
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途
パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質
断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径
トラスコ品番
種別
質量(g)
ホース長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60959858
DSH-UP20E20E-07
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A)
761-3075
エルボ×エルボ
340
700
¥
4,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60959867
DSH-UP20E20E-10
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A)
761-3083
エルボ×エルボ
420
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60959876
DSH-UP20E20R-07
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A)
761-3091
エルボ×エルボ
340
700
¥
4,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60959885
DSH-UP20E20R-10
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A)
761-3105
エルボ×エルボ
410
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60959894
DSH-UP20E20S-07
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A)
761-3113
エルボ×ストレート
335
700
¥
4,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
60959903
DSH-UP20E20S-10
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A)
761-3121
エルボ×ストレート
415
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60959912
DSH-UP20E25E-07
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3130
エルボ×エルボ
345
700
¥
4,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60959928
DSH-UP20E25E-10
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3148
エルボ×エルボ
425
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60959937
DSH-UP20E25R-07
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3156
エルボ×エルボ
345
700
¥
4,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60959946
DSH-UP20E25R-10
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3164
エルボ×エルボ
415
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60959955
DSH-UP20E25S-07
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3172
エルボ×ストレート
340
700
¥
4,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
60959964
DSH-UP20E25S-10
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3181
エルボ×ストレート
415
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
60959973
DSH-UP20E30S-10
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):30A(結露防止層付塩化ビニル管サイズ25)
761-3199
エルボ×ストレート
390
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60959982
DSH-UP25E20S-07
D(適合VP管径):32(25A)、E(適合VP管径):26(20A)
761-3202
エルボ×ストレート
340
700
¥
4,730
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
60959998
DSH-UP25E20S-10
D(適合VP管径):32(25A)、E(適合VP管径):26(20A)
761-3211
エルボ×ストレート
415
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60960007
DSH-UP25E25E-07
D(適合VP管径):32(25A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3229
エルボ×エルボ
350
700
¥
4,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60960016
DSH-UP25E25E-10
D(適合VP管径):32(25A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3237
エルボ×エルボ
430
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60960025
DSH-UP25E25R-07
D(適合VP管径):32(25A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3245
エルボ×エルボ
350
700
¥
4,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60960034
DSH-UP25E25R-10
D(適合VP管径):32(25A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3253
エルボ×エルボ
420
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
60960043
DSH-UP25E25S-07
D(適合VP管径):32(25A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3261
エルボ×ストレート
340
700
¥
4,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
60960052
DSH-UP25E25S-10
D(適合VP管径):32(25A)、E(適合VP管径):32(25A)
761-3270
エルボ×ストレート
420
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
60960068
DSH-UP25E30S-10
D(適合VP管径):32(25A)、E(適合VP管径):30A(結露防止層付塩化ビニル管サイズ25)
761-3288
エルボ×ストレート
395
1000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください