エコサイクルRC200

エコサイクルRC200 - アサダ

内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。
高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式)
フィルタで水分と酸分も除去します。
回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。

用途使用済みフロンの簡易再生に対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A仕様再生方式/簡易蒸留式トラスコ品番761-2427セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)幅(mm)223高さ(mm)450奥行(mm)308電源(V)100能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60960086ES950
185,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする