トライト
LEDシームレス照明
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途
T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
内容量
1本
注意
※製品連結の場合は、全長が10m以内でご使用ください。
※製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してくさい。
※製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。
※取付クリップは確実に取付けてください。
※点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
トラスコ品番
質量(g)
均等荷重(kg)
管長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960472
TLSML1200NA27F
21
818-6573
300
0.3
1200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
60960488
TLSML1200NA50F
21
818-6574
300
0.3
1200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
60960497
TLSML300NA27F
5.5
818-6567
120
0.12
300
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60960506
TLSML300NA50F
5.5
818-6568
120
0.12
300
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
60960515
TLSML600NA27F
10.5
818-6569
185
0.185
600
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
60960524
TLSML600NA50F
10.5
818-6570
185
0.185
600
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
60960533
TLSML900NA27F
15.6
818-6571
240
0.24
900
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
60960542
TLSML900NA50F
15.6
818-6572
240
0.24
900
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300