トライト
LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000
AC100~200V入力パワーコードです。
LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途
T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
3Pプラグ
トラスコ品番
818-6575
材質
PVC
長さ(mm)
1000
色
白色
質量(g)
83
均等荷重(kg)
0.83
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960558
TLSM001
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください