トライト
LEDシームレス照明用 延長コードL200
直角部分の連結に便利です。
用途
T5管置き換え、間接照明、棚下照明
トラスコ品番
818-6576
材質
PVC
長さ(mm)
200
色
白色
質量(g)
20
均等荷重(kg)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960567
TLSM002
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください