曜日別特売

LEDテープライト 3M巻

LEDテープライト 3M巻 - トライト

防滴仕様です。(IP65)
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
超軽量及び幅がL10のため狭い箇所に取付可能です。

用途テープライト、間接照明、アクセント照明付属品取付けクリップ9個材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6乳白色電源(V)DC12コード長さ(m)(入力部)0.2均等荷重(kg)0.48内容量1巻
注意
※電源から製品の末端は10m以内にしてください。
※電源と製品が遠い設置は、電線の電圧降下の影響で本来の明るさで点灯しません。電圧降下の影響を最小限に抑えるため、電線容量の多きな電線をご使用ください。
※無理に曲げると故障の原因となりますのでご注意ください。
※AC100VとDC12Vを逆に接続しないでください。
※屋内仕様。直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください。
※点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60960576TP273-16.6PN818-655827001062
27,000
取扱い終了
60960585TP503-16.6PN818-656050001177
27,000
取扱い終了
60960594TP273-33PN818-65592700531
19,200
取扱い終了
60960603TP503-33PN818-65615000589
19,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする