ハイベル

ハイベル - IKURATOOLS(育良精機)ハイベル - IKURATOOLS(育良精機)ハイベル - IKURATOOLS(育良精機)

ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。
シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。

付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60960682ISK-HS1000
82,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする