高木綱業
メジャーロープ 両端シンブル加工
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。
用途
電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか
材質
芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC
線径(Φmm)
6
仕様
ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字
色
白
包装形態
バンド掛巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960698
36-6604
100
3.4
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60960725
36-6602
50
1.8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60960707
36-6606
200
6.7
オープン
取扱い終了
60960716
36-6608
500
16.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください