サカズメ 2色(赤・緑)点灯LED表示灯 2DUL-10ML Φ10

サカズメ 2色(赤・緑)点灯LED表示灯 2DUL-10ML Φ10 - 坂詰製作所
(1件のレビュー)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
赤・緑の2色発光となります。
200mmのリード線付です。

用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)DC5~60発光色赤/緑レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)DC3.0~6.0トラスコ品番495-7296内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609631842DUL-10ML-DC5V-60V-RG/C
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60963184
2018-07-30
用途: 不良品が混じっています。
株式会社マイギ建設業・工事業

3個の内1個のLEDが点灯不良、緑班点灯赤不点灯。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする