抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
長さ200mmのリード線付です。



防犯装置(夜間用)&(昼間用)2系統で24時間警報を作動させています。これらをリモートスイッチで一括作動/解除させるようにしておりますが、 作動を解除したまま忘れるのを防止するため、数回/日タイマーで自動解除させております。 その為、作動中を忘れて、自分で警報を作動させることがあります。そのため、寝室、台所等3か所に作動表示灯を設置しております。
この発光ダイオードは赤/緑の色がきれいに発色しており、満足しております。ただ事前に取り付け穴の寸法は記載されているものもありますが、今一つ大きすぎます。本体の外径の表示が欲しいです。今回も、商品が届き、外径を実測して取り付け穴加工をしました。
100Vに直接つなげられるため加工しやすい。輝度も過不足無く、視認性も高い。本体の消し忘れ防止に役立ちます。
この商品は、本来はネオン管式表示灯をLED化したものなので、パイロットランプなどの簡易ステータス表示として使うモノ。
モールドにレンズカットが入っており、ネオン管式よりも明るく正面付近の角度では認識しやすい。
AC100V直結仕様なので、外部回路は不要。
循環ポンプを制御している回路に使用して、運転状態を目視できるようにするために使用した。
ランプ式だと玉切れの際に交換が面倒なのと、結局、結構分解する羽目になるので、LED式にした。
結構明るくて、野外でも点灯を確認しやすい。
真正面から見ると明るくすごく眩しい。斜めからの角度でも視認性がよく、点灯しているのがよくわかる。取付時にかかり代が少ないのですっきりしていてよいが、穴の加工に気を遣う。