基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ

基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ - TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ - TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ - TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ - TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ - TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ - TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ - TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ - TDKラムダ
(2件のレビュー)

高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
出力電流(A)
入力電圧範囲(V)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25554884ZWS10B-31個DC3.36.6(最大)2DC120~370、AC85~2655073.522基板
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25554805ZWS10B-151個DC1510.5(最大)0.7DC120~370、AC85~2655073.522基板
オープン
1,998
2,198(税込)
103日以内出荷
返品不可
60963342ZWS10B-241台DC2412(最大)0.5DC120~370、AC85~2655073.522基板
4,052
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60963367ZWS15B-241台DC2416.8(最大)0.7DC120~370、AC85~2655087.522基板
4,480
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60963376ZWS30B-241台DC2431.2(最大)1.3DC120~370、AC85~2655010526基板
5,628
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60963385ZWS50B-241台DC2450.4(最大)2.1DC120~370、AC85~2655013226基板
7,332
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
25557185ZWS75B-31個DC3.349.5(最大)15DC120~370、AC85~2655015033基板
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25557273ZWS75B-51個DC575(最大)15DC120~370、AC85~2655015033基板
4,600
4,598
5,058(税込)
103日以内出荷
返品不可
25557054ZWS75B-121個DC1275.6(最大)6.3DC120~370、AC85~2655015033基板
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
25557106ZWS75B-151個DC1575(最大)5DC120~370、AC85~2655015033基板
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60963394ZWS75B-241台DC2476.8(最大)3.2DC120~370、AC85~2655015033基板
8,346
5,498
6,048(税込)
当日出荷
25557228ZWS75B-481個DC4876.8(最大)1.6DC120~370、AC85~2655015033基板
4,300
4,298
4,728(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554333ZWS100B-31個DC3.366(最大)20AC85~132、AC170~2646215533基板
5,700
5,698
6,268(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554428ZWS100B-51個DC5100(最大)20AC85~132、AC170~2646215533基板
5,700
5,698
6,268(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554209ZWS100B-121個DC12102(最大)8.5AC85~132、AC170~2646215533基板
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
25554254ZWS100B-151個DC15100.5(最大)6.7AC85~132、AC170~2646215533基板
5,400
5,398
5,938(税込)
103日以内出荷
返品不可
60963333ZWS100B-241台DC24103.2(最大)4.3AC85~132、AC170~2646215533基板
11,602
8,698
9,568(税込)
当日出荷
25554376ZWS100B-481個DC48100.8(最大)2.1AC85~132、AC170~2646215533基板
5,400
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
25555085ZWS150B-31個DC3.399(最大)30AC85~132、AC170~2647516037基板
7,700
7,698
8,468(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555173ZWS150B-51個DC5150(最大)30AC85~132、AC170~2647516037基板
7,700
7,698
8,468(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554954ZWS150B-121個DC12150(最大)12.5AC85~132、AC170~2647516037基板
7,400
7,398
8,138(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555006ZWS150B-151個DC15150(最大)10AC85~132、AC170~2647516037基板
7,400
7,398
8,138(税込)
103日以内出荷
返品不可
60963358ZWS150B-241台DC24151.2(最大)6.3AC85~132、AC170~2647516037基板
12,854
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
25555128ZWS150B-481個DC48153.6(最大)3.2AC85~132、AC170~2647516037基板
7,400
7,398
8,138(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554893ZWS10B-3/A1個DC3.36.6(最大)2DC120~370、AC85~2656093.532カバー付き
オープン
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
25554927ZWS10B-5/A1個DC510(最大)2DC120~370、AC85~2656093.532カバー付き
オープン
9,198
10,118(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554769ZWS10B-12/A1個DC1210.8(最大)10.8DC120~370、AC85~2656093.532カバー付き
オープン
9,198
10,118(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554814ZWS10B-15/A1個DC1510.5(最大)0.7DC120~370、AC85~2656093.532カバー付き
オープン
9,198
10,118(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554848ZWS10B-24/A1個DC2412(最大)0.5DC120~370、AC85~2656093.532カバー付き
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25557194ZWS75B-3/A1個DC3.349.5(最大)15DC120~370、AC85~2656018045カバー付き
オープン
5,398
5,938(税込)
103日以内出荷
返品不可
25557289ZWS75B-5/A1個DC575(最大)15DC120~370、AC85~2656018045カバー付き
4,980
4,898
5,388(税込)
90日以内出荷
返品不可
25557063ZWS75B-12/A1個DC1275.6(最大)6.3DC120~370、AC85~2656018045カバー付き
4,680
4,598
5,058(税込)
103日以内出荷
返品不可
25557115ZWS75B-15/A1個DC1575(最大)5DC120~370、AC85~2656018045カバー付き
4,680
4,598
5,058(税込)
103日以内出荷
返品不可
25557149ZWS75B-24/A1個DC2476.8(最大)3.2DC120~370、AC85~2656018045カバー付き
4,680
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
25557237ZWS75B-48/A1個DC4876.8(最大)1.6DC120~370、AC85~2656018045カバー付き
オープン
4,998
5,498(税込)
90日以内出荷
返品不可
25554349ZWS100B-3/A1個DC3.366(最大)20AC85~132、AC170~2647218545カバー付き
オープン
6,898
7,588(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554437ZWS100B-5/A1個DC5100(最大)20AC85~132、AC170~2647218545カバー付き
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25554218ZWS100B-12/A1個DC12102(最大)8.5AC85~132、AC170~2647218545カバー付き
5,820
5,798
6,378(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554263ZWS100B-15/A1個DC15100.5(最大)6.7AC85~132、AC170~2647218545カバー付き
オープン
6,398
7,038(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554297ZWS100B-24/A1個DC24103.2(最大)4.3AC85~132、AC170~2647218545カバー付き
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
25554385ZWS100B-48/A1個DC48100.8(最大)2.1AC85~132、AC170~2647218545カバー付き
5,820
5,798
6,378(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555094ZWS150B-3/A1個DC3.399(最大)30AC85~132、AC170~2648518847カバー付き
8,140
8,098
8,908(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555189ZWS150B-5/A1個DC5150(最大)30AC85~132、AC170~2648518847カバー付き
8,140
8,098
8,908(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554963ZWS150B-12/A1個DC12150(最大)12.5AC85~132、AC170~2648518847カバー付き
7,840
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
25555015ZWS150B-15/A1個DC15150(最大)10AC85~132、AC170~2648518847カバー付き
7,840
7,798
8,578(税込)
103日以内出荷
返品不可
25555049ZWS150B-24/A1個DC24151.2(最大)6.3AC85~132、AC170~2648518847カバー付き
7,840
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
25555137ZWS150B-48/A1個DC48153.6(最大)3.2AC85~132、AC170~2648518847カバー付き
7,840
7,798
8,578(税込)
103日以内出荷
返品不可
25554918ZWS10B-3/L1個DC3.36.6(最大)2DC120~370、AC85~2656093.532L板金
オープン
2,198
2,418(税込)
60日以内出荷
返品不可
25554945ZWS10B-5/L1個DC510(最大)2DC120~370、AC85~2656093.532L板金
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
25554796ZWS10B-12/L1個DC1210.8(最大)0.9DC120~370、AC85~2656093.532L板金
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60963385
2021-11-06
用途: 電源の供給

物自体は全く問題ありません。発熱も少なく、放熱も良くできています。

対象商品 : 60963385
2021-03-04
用途: 電源回路で使用
製造業

コンパクトな割りにはハイパワー、使いやすい基板型電源です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする