明和グラビア
窓飾りシート 92cm丈×90cm巻
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで透明なガラスをスリガラスにします。
用途
目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
厚さ(mm)
0.25
仕様
UVカット率99%
トラスコ品番
819-6020
材質
塩化ビニル樹脂
色
クリアー
質量(g)
400
寸法(幅W×長さL)(mm)
920×900
耐熱温度(℃)
60
紫外線透過率(%)
1以下
内容量
1個
注意
※凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60963473
GH-9208
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください