曜日別特売

窓飾りシートGLC

窓飾りシートGLC - 明和グラビア窓飾りシートGLC - 明和グラビア窓飾りシートGLC - 明和グラビア窓飾りシートGLC - 明和グラビア窓飾りシートGLC - 明和グラビア窓飾りシートGLC - 明和グラビア窓飾りシートGLC - 明和グラビア窓飾りシートGLC - 明和グラビア

粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。

用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です紫外線透過率(%)1以下厚さ(mm)0.25クリア材質塩化ビニル樹脂仕様UVカット率99%耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線透過率(%)
寸法(幅W×長さL)(mm)
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60963482GLC-46061以下460×900-819-6021200
2,1501,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60963498GLC-46071以下460×900-819-6022200
2,1501,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
60963516GLC-92061以下920×900-819-6024400
3,2002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
60963525GLC-92071以下920×900-819-6025400
3,2002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
60963534GLC-92111以下920×900-819-6026400
3,1002,098
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
地域運賃
58139186GLC-4607【ワケあり】1以下460×900※理由あり(未使用・未開封)819-6022200
2,1501,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
60963507GLC-46111以下460×900-819-6023200
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする