曜日別特売

物置 シンプリー

物置 シンプリー - イナバ

上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミレールを使用しています。
扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
カラー、サイズともにバリエーションが豊富です。

扉形式引き戸仕様ブロック別売フレンドリーホワイト棚ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60963604MJX-094A-FW903900415
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60963613MJX-115B-FW11031100515
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60963622MJX-135C-FW13031320515
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60963638MJX-155D-FW16031520515
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60963647MJX-175E-FW19031740515
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60963656MJX-199E-FW19031940905
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60963665MJX-219E-FW19032160905
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする