tesa(テサ/テサテープ)
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
トラスコ品番
479-3846
材質
基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.225
色
白
質量(g)
163
長さ(m)
45
基材
グラスファイバー
引張強度
49N/cm
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
2
粘着力
0.5N/cm
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965013
60100-50-45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください