日大工業
ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー
三つ折りに折りたたみができるので持ち運びが便利です。
使用しない時も場所をとらず収納できます。
表面にダイヤ柄のエンボス加工があります。
用途
建築現場、工場、引越し現場の床、廊下の養生などに
色
ブルー
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
792-4453
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
3.5
折りたたみ寸法(mm)
610×900
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965372
5003
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください