曜日別特売

玄護郎 青

玄護郎 青 - エムエフ玄護郎 青 - エムエフ玄護郎 青 - エムエフ

ドア1セット分で両面養生できます。
ドアノブ部分を欠き込んでいますので、現場でのカットは不要です。
梱包に使われている段ボールだけでは不十分なドア表面を養生します。
ドアを半開きにして玄護郎青を吊り下げ、下部の固定シート(両面テープ付)を反対側にまわして貼り付けます。

用途玄関ドアの養生にブルー材質ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレントラスコ品番790-1551セット内容玄関ドア1枚分長さ(mm)1820幅(mm)850厚さ(mm)3.5質量(kg)1.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965406YO013-T
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする