曜日別特売

土間用ポリシート

土間用ポリシート - エムエフ土間用ポリシート - エムエフ土間用ポリシート - エムエフ土間用ポリシート - エムエフ

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。
リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。

用途土間、基礎の養生に半透明材質ポリエチレン(PE)幅(mm)2000全長(m)50内容量1本
注意
※商品が2つ折りとなっており、広げると2m幅の商品となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965415SKD02約0.075(#150)
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
60965424SKD010.15
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする