曜日別特売

ターピー 迷彩シート#4000

ターピー 迷彩シート#4000 - 萩原工業ターピー 迷彩シート#4000 - 萩原工業

林野緑地・山間部などでの使用にも対応します。
資材カバーとして多目的な用途に使用できます。
一般的なブルーシート(#3000)に比べ強度が強く、耐久性に優れます。
表面をラミネート加工しており、防水効果があります。

用途
山間等での景観美観用保護養生カバー。
簡易天井幕テント用。
迷彩色形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
特性
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965573TPMIS1818防水0.36
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
37101337---
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする