曜日別特売

アキュライド セルフクロージングスライドレール

アキュライド セルフクロージングスライドレール - 日本アキュライドアキュライド セルフクロージングスライドレール - 日本アキュライドアキュライド セルフクロージングスライドレール - 日本アキュライドアキュライド セルフクロージングスライドレール - 日本アキュライドアキュライド セルフクロージングスライドレール - 日本アキュライド

引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。
引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。
ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。
セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。

用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング種別軽荷重用寸法(mm)(引き込み距離)20種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1本
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。
※ドロワーメンバーの着脱不可能。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965686C3271-30SC778-12532970.4206(ペア)300
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60965695C3271-35SC778-12613720.47235(ペア)350
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60965704C3271-40SC778-12704220.54255(ペア)400
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
60965713C3271-45SC778-12884740.61245(ペア)450
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60965722C3271-50SC778-12965270.68225(ペア)500
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする