曜日別特売

クラフト粘着テープSE PK-2370

クラフト粘着テープSE PK-2370 - ニトムズ
(2件のレビュー)

巻き戻しが軽く粘着剤も強く無溶剤で環境にやさしいです。

用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに幅(mm)50厚さ(mm)0.13質量(g)250長さ(m)50引張強度46.7N/10mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60966072J42661巻50500.13クラフト紙ラミネートタイプゴム系
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57078167J42661ケース(50巻)50500.13クラフト紙ラミネートタイプゴム系
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57078167
2024-04-02
用途: Cleaning
その他業種

I received it on time. There’s no problem with the item and im happy with it

1が参考にしています
対象商品 : 57078167
2024-03-15
用途: Painting work
その他業種

I like this item and this is the second time I purchased the same product.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする