曜日別特売

グースネック

グースネック - GoProグースネック - GoPro

折り曲げ可能なネックがもたらす多様なカメラアングルにより、幅広い撮影が簡単に行えます。
サクションカップ、ジョーズフレックスクランプ、ベースマウントなどクイックリリースベースのあるGoProマウントと組み合わせることが可能です。また、単独でカメラグリップとしても使用できます。
複数のグースネックをジョイントして、より長いリーチ、高い柔軟性を実現できます。

仕様長さ 約8インチ(20.3cm)。フレキシブルなアームで多様なカメラアングルの撮影が可能。トラスコ品番788-4575材質本体(プラスチック)質量(g)140対応機種全てのGoPro カメラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60971182ACMFN-001
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする