GoPro
サーフボードマウント
サーフィン、スノーボードなどにかぎらず、平面なところであれば取付け可能になる強力な粘着式のマウントです。
用途
サーフィン、スノーボードなどにかぎらず、平面なところであれば取付け可能になる強力な粘着式のマウント
仕様
直径60mm
トラスコ品番
788-5113
セット内容
FCSマウント、ロッキングプラグ
材質
本体(プラスチック)
質量(g)
80
対応機種
全てのGoPro カメラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60971234
ASURF-001
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください