曜日別特売

ベースマウント(平面&曲面)

ベースマウント(平面&曲面) - GoProベースマウント(平面&曲面) - GoProベースマウント(平面&曲面) - GoProベースマウント(平面&曲面) - GoProベースマウント(平面&曲面) - GoPro

GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。
ドライヤーなどで暖めることで取り外すことができます。

仕様粘着式プレートの平面用と曲面用のセットトラスコ品番788-4460セット内容平面用粘着式プレート×3、曲面用粘着式プレート×3材質本体(プラスチック)質量(g)80対応機種全てのGoPro カメラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60971374AACFT-001
3,390
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする