曜日別特売

ベンテッドヘルメットマウント

ベンテッドヘルメットマウント - GoPro

スケート用やサイクル用ヘルメットなど、ヘルメットの頭頂部から前端の間に通気孔が並列に2個以上あれば、その孔にストラップを通してマウントを固定することができます。

用途スケート用やサイクル用ヘルメットなどにGoProカメラを固定可能仕様孔の開いたヘルメットにストラップで固定するマウントトラスコ品番788-6357材質本体(プラスチック)質量(g)50対応機種全てのGoPro カメラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60971383GVHS30
オープン1,998
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする