曜日別特売

インバーター直流溶接機 単相200V

インバーター直流溶接機 単相200V - スワロー電機インバーター直流溶接機 単相200V - スワロー電機インバーター直流溶接機 単相200V - スワロー電機インバーター直流溶接機 単相200V - スワロー電機インバーター直流溶接機 単相200V - スワロー電機インバーター直流溶接機 単相200V - スワロー電機
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事に使用率(%)40仕様電撃防止機能付入力電圧(V)単相200内容量1台
注意
※二次側ケーブル(アースホルダー、ホルダー)は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60971505SA-180A496-3881一次ケーブル2.6m(丸端子付)20017255
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
60971514SA-180DX751-5162一次ケーブル2.5m(丸端子付)16610241
オープン
189,800
208,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
60971523SA-260DX751-5171一次ケーブル2.5m(丸端子付)25018275
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする