ヤマト産業
中型切断・溶接両用器(AC)火口付
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途
ガス切断およびガス溶接作業に
能力(mm)
(溶断)2~6
適合
火口/200~500(7本付)
トラスコ品番
820-2722
セット内容
切断用火口3本・溶接用火口7本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
切断能力(mm)
1~30
溶接能力(mm)
2~6
内容量
1個
注意
※火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60971557
YTWC-M-F
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください