プリンス(Prince Gas)
フレキシブルトーチ
用途
管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に
火炎温度(℃)
800~2100
仕様
電子着火式
本体
亜鉛ダイカスト
火口
ステンレス
内容量
1台
注意
※この商品にはボンベが付属されていません。
※高圧の可燃性液体ガスが入っています。
※温度が40度以上となるファンヒーター・ストーブなどの付近や直射日光のあたるところ(窓際・車中)に置かないで下さい。破裂の危険があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
燃焼時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60971566
FT-J
100/缶
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
60971575
FT-H
90/缶
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください