REX
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)
用途
コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しに
トラスコ品番
760-5072
セット内容
CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本
質量(kg)
1
適合管
JW、PWA規格
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60971864
3140A6
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください