セイコー(SEIKO)
NFCデータ通信ストップウオッチ
計測したデータをパソコンで管理できます。
専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。
防水性
5気圧防水
最大計時
100時間
最小計時
1/100秒
トラスコ品番
756-6468
材質
プラスチックケース、ステンレス裏ぶた、アクリルガラス
質量(g)
61
電源
ソーラー充電機能搭載
計測内容
パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウォッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーコール、フルオートカレンダー機能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60971882
SVAJ701
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください