セイコー(SEIKO)
無線通信用NFCリーダー
無線通信用NFCリーダーです。
用途
無線通信用
仕様
NFC方式によるデータ通信機能、パソコンとUSBにより接続
トラスコ品番
756-6476
材質
プラスチックケース
質量(g)
71
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
98×65×12.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60971907
SVAZ015
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください