曜日別特売

デジタル・マルチメーター(真の実効値)

デジタル・マルチメーター(真の実効値) - フルーク(FLUKE)

電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397629175(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1000100050M396積層型9V乾電池×1個(付属)
オープン
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800839175(英語版一般校正証明書付)1セット1000100050M396積層型9V乾電池×1個(付属)
オープン
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609728441751台-----
30,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6097284417507069465FLUKE-175175 ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE) 07069465ディジタルマルチメータフルーク(FLUKE)1台
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする