フルーク(FLUKE)
デジタルマルチメーター287(真の実効値トレンド・キャプチャー付)
複数の測定情報を同時に表示できます。
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04397805
287(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
1000
1000
500M
870
単3乾電池×6本(付属)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800857
287(英語版一般校正証明書付)
1セット
1000
1000
500M
870
単3乾電池×6本(付属)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60972878
287
1台
-
-
-
-
-
¥
61,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100