フルーク(FLUKE)
デジタルマルチメーター289/FVF標準付属品
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
トラスコ品番
765-7447
セット内容
マルチ・メーター(289)とテストリード・プローブセット、ソフトケースのセット
連続使用時間
200時間
交流電流(A)
0.4~10
直流電流(A)
0.4~10
検波方式
真の実効値型(RMS)
コンデンサ容量(F)
100m
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972905
289/FVF
1000
1000
500M
1250
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください