曜日別特売

ポケットサイズ・マルチメーター

ポケットサイズ・マルチメーター - フルーク(FLUKE)ポケットサイズ・マルチメーター - フルーク(FLUKE)

1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397489106(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット60060040M200単4乾電池×2本(付属)
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04397796101(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット60060040M160単4乾電池×2本(付属)
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800875101(英語版一般校正証明書付)1セット60060040M160単4乾電池×2本(付属)
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800884106(英語版一般校正証明書付)1セット60060040M200単4乾電池×2本(付属)
オープン
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609729141011台-----
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
609729231061台-----
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6097291410120917812FLUKE-101101 デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 20917812デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
6097292310620917846FLUKE-106106 デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 20917846デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)1台
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする