曜日別特売

工業用マルチメーター83-5(平均値)

工業用マルチメーター83-5(平均値) - フルーク(FLUKE)

入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告する安全設計です。

仕様工業用トラスコ品番765-7480質量(g)355電源積層型9V乾電池×1個(付属)抵抗(Ω)50M寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×52×201連続使用時間400時間交流電流(A)10最大表示6000カウント直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)コンデンサ容量(F)10m内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609730183043710001000
46,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
609730183043720917968Fluke 83V30437 デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 20917968デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする