曜日別特売

工業用マルチメーター87-5(真の実効値)

工業用マルチメーター87-5(真の実効値) - フルーク(FLUKE)
(1件のレビュー)

インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60973027318981台-----
51,000
取扱い終了
0439767431898(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1000100050M355積層型9V乾電池×1個(付属)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5080091831898(英語版校正証明書付)1セット1000100050M355積層型9V乾電池×1個(付属)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60973027
2018-09-29
用途: 保護継電装置のメンテナンス作業
株式会社栗菱コンピューターズ

30年ぐらい前より
FLUKE87シリーズのユーザーです。
堅牢性、高確度に満足してます。
今回は。1987年型のリプレースで購入しました。
後20年は使えそうですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする