曜日別特売

真の実効値マルチメーター

真の実効値マルチメーター - フルーク(FLUKE)真の実効値マルチメーター - フルーク(FLUKE)
(1件のレビュー)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397534117(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット60060040M550積層型9V乾電池×1個(付属)
オープン
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04397620115(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット60060040M550積層型9V乾電池×1個(付属)
オープン
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800927115(英語版一般校正証明書付)1セット60060040M550積層型9V乾電池×1個(付属)
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800936117(英語版一般校正証明書付)1セット60060040M550積層型9V乾電池×1個(付属)
オープン
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609730451151台-----
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
609730541171台-----
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
60973063117/323 KIT1台60060040M1580-
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6097304511520917907FLUKE-115115 デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 20917907デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
6097305411720917925FLUKE-117117 デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 20917925デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
60973063117/323 KIT47903040FLUKE-117-323KIT117/323 KIT 電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323 フルーク(FLUKE) 47903040電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323フルーク(FLUKE)1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60973063
2018-09-29
用途: 保護継電装置のメンテナンス作業
株式会社栗菱コンピューターズ

RMS型で、値段が87より安いので
試しに購入しました。
まだ使用初めなんで、よくわかりません。丈夫そうなので
長く使えそうです。
クランプメーター(323)側もテスター機能があるので
マルチメータを2台買った感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする