曜日別特売

大型大工用スミサシ

大型大工用スミサシ - たくみ大型大工用スミサシ - たくみ
(3件のレビュー)
トラスコ品番786-3641材質幅(mm)18厚さ(mm)3全長(mm)260質量(g)11タイプ大型大工用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609731676522
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60973167
2024-03-10
用途: 墨差し

シャーペンだと減りが早いし、ボールペンと共にスジが凹むし、光って見えにくいので、墨差しをここぞの時に使う。
今までは自分で作っていたが、竹が手に入りにくい環境なので今回は購入してみた。多少手を入れたが、普通に使いやすいと思う。
そこいらの建築墨汁でも細くて見やすい線が引ける。

対象商品 : 60973167
2023-05-09
用途: スミ出し?

鉄工ですが、工場の方からこちらの大工用が良いとの注文で、大満足しておりました。
大きく丈夫で使いやすいとのことです。

対象商品 : 60973167
2023-01-19
用途: サッシ清掃
サービス業

丈夫で軽く、金属製に比べて傷付けずにサッシの汚れを除去できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする